Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2823064-1 Buchse Rundsteckverbinder-Schutzkappe Größe 15, IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2543433
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2823064-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Gender = Buchse
Gehäusegröße = 15
Serie = 2823064-1
Schutzart = IP 67
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Gehäusegröße:
15
Serie:
2823064-1
Schutzart:
IP 67
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, schutzkappen steckverbinder ip67, rundsteckverbinder sonstige, 2543433, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Staubkappen Rundsteckverbinder, TE Connectivity, 28230641, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Dust Caps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,22*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,30*
1 Tag
259
1
€ 14,99*
ab € 1,50*
€ 4,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 115,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.