Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lautsprecher, 32 Ω, 119 dB, 130 Hz bis 20 kHz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miniatur-Lautsprecher, 32 Ω, 119 dB, 130 Hz bis 20 kHz, schwarz
Miniatur-Lautsprecher, 32 Ω, 119 dB, 130 Hz bis 20 kHz, schwarz
Miniatur-Lautsprecher, 32 Ω, 119 dB, 130 Hz bis 20 kHz, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-38M354
Hersteller:
     EKULIT
Herst.-Nr.:
     LSF-27M/N
EAN/GTIN:
     4099891542689
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini lautsprecher
Miniatur-Lautsprecher Typ EKULIT LSF. Mit Lötanschluss; Impedanz: 32 Ohm, Übertragungsbereich: 40 bis 20.000 Hz. Technische Merkmale (Typ, Nennbelastbarkeit, Maße D x H, Gewicht): LSF–27 M, 0,1 W, 27 x 5,5 mm, 5,0 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Miniatur-Lautsprecher
Einbaudurchmesser:
18 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
32 Ω
max. Übertragungsbereich:
20 kHz
min. Übertragungsbereich:
130 Hz
Resonanzfrequenz:
200 Hz
Schalldruckpegel:
119 dB
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00605 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, Lautsprecher, Deckenlautsprecher, Einbaulautsprecher, Miniatur-Einbaulautsprecher, Klein-Lautsprecher, Mini Lautsprecher, Miniatur-Lautsprecher, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.