| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-38M230 Herst.-Nr.: FE36100PC/W FR3/MG3-HAT EAN/GTIN: 4099891542498 |
| | |
|
| | |
| Miniatur-Lautsprecher Typ Digisound FE36100PC/W FR3/MG3-HT. Belastbarkeit nominal/maximal: 250/500 mW, Impedanz: 100 Ohm ±15 %, Resonanz-Frequenz: 450 Hz ±100 Hz, Schalldruck (bei 1,0 m/1, 0 W): 83 dB ±3,0 dB, Betriebstemperatur: –40 bis +90 °C, Maße: 39,6 x 42,5 x 6,0 mm. Typ: FE36100PC/W FR3/MG3–HT, Lautsprecher Weitere Informationen: | | Ausführung: | Miniatur-Lautsprecher | Farbe: | schwarz | Impedanz: | 100 Ω | max. Übertragungsbereich: | 7 kHz | Resonanzfrequenz: | 450 Hz | Schalldruckpegel: | 83 dB | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.01673 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, Lautsprecher, Klein-Lautsprecher, Mini Lautsprecher, Miniatur-Lautsprecher, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber |
| | |
| |