| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-38M180 Herst.-Nr.: F/PCW-04A EAN/GTIN: 4099891542467 |
| | |
|
| | |
| Miniatur-Lautsprecher Typ Digisound F/PCW-04 A. Mit seitlicher Schallaustrittsöffnung, für Leiterplattenmontage; Rastermaß: 6,5 mm, Betriebsspannung: 1,0 bis 2,0 V, Nennspannung: 1,5 V, Stromaufnahme: max. 70 mA, Frequenz: 2,048 kHz, Frequenzbereich: bis 5000 Hz, Lautstärke: min. 80 dB, Spulenimpedanz: 16 Ohm, Spulenwiderstand: 6,5 Ohm (±1,0 Ohm), Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C. Maße: D 12,0/13,7, H 7,5 mm, Gewicht: 2,0 g. Typ: F/PCW–04A, Lautsprecher Weitere Informationen: | | Ausführung: | Miniatur-Lautsprecher | Farbe: | schwarz | Impedanz: | 16 Ω | Nennstrom: | 70 mA | Resonanzfrequenz: | 2048 Hz | Schalldruckpegel: | 83 dB | Spannung: | 1,5 VDC | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00225 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, Lautsprecher, Klein-Lautsprecher, Mini Lautsprecher, Miniatur-Lautsprecher, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber |
| | |
| |