Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D4937
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H101L
EAN/GTIN:
     4099891914950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1H101L, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
100 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
350 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, chip kondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 137,00*
€ 169,56*
Frei Haus
ab € 161,78*
€ 199,30*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 205,45*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 205,45*
€ 244,4855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,16*
€ 242,9504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,00*
€ 221,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,35*
€ 215,8065
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,09*
€ 200,0271
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,33618* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.