Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKM. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung...
Elektrolytkondensator, radial, Typ=EEUFR1H101B, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=6000 h, Leckstrom=50 ...
Aluminium-Elektrolytkondensator, NACZ101M50V8X10.5TR, NIC Der NACZ101M50V8X10.5TR ist ein oberflächenmontierter Aluminium-Elektrolytkondensator, der für die automatische Montage und das Reflow-Löte...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ Kemet Serie SK. Mit einseitigen Drahtanschlüssen, Für die vertikale Montage auf Leiterplatten, mit sehr hohem Wirkungsgrad Mit Nennspannung 50 VDC Typ SK050.