Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D3842
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1VM221
EAN/GTIN:
     4099879875730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Aluminium-Elektrolytkondensator, ECA1VM221, Panasonic Radiale Leitungstyp Features * Beständigkeit: 85 °C 2000 h * RoHS-konform Anwendungen * Kfz-Elektronik * Audio-Signal-Schaltungen * Optische Ausrüstung * Messgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
220 µF
Länge:
11.5 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
3.5 mm
Rippelstrom:
350 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
406
50
€ 5,95*
ab € 0,0996*
€ 0,163*
200
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,179*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,181*
10
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,42*
10
€ 5,90*
ab € 0,141*
€ 0,477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V227M10X13
ab € 0,0608*
Ähnlich
Multicomp
MCRH35V227M10X13
ab € 0,0672*
Ähnlich
CHEMI-CON
EKMG350ELL221MHB5D
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.