Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMG, THT Elektrolyt Kondensator 220μF ±20% / 35V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-374566
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG350ELL221MHB5D
EAN/GTIN:
     5059041446969
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 220µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Leckstrom = 4μA

Weitere Informationen:
Kapazität:
220µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Leckstrom:
4μA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, alu elko 220uf 35v, becherelko, alu elko 35v, 374566, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMG350ELL221MHB5D, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,122*
€ 0,373*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR35V227M10X13
ab € 0,0609*
Ähnlich
Multicomp
MCRH35V227M10X13
ab € 0,0674*
Ähnlich
Nichicon
UHE1V221MPD1TD
ab € 0,16*
Ähnlich
Panasonic
EEUEB1V221
ab € 0,217*
Ähnlich
Panasonic
ECA-1VHG221
ab € 0,121*
Ähnlich
Panasonic
EEUFM1V221L
ab € 0,137*
Ähnlich
Panasonic
ECA1VM221
ab € 0,0999*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.