Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 10 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 10 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 10 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 10 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D2702
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1A102L
EAN/GTIN:
     4099879875334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, EEUFR1A102L, PANASONIC Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Bemessungskapazität * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer Anwendungen * Kfz-Elektronik * Audio-Signal-Schaltungen * Optische Ausrüstung * Messgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
41 mΩ
Kapazität:
1000 µF
Länge:
15 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rastermaß:
3.5 mm
Rippelstrom:
1240 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.0011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,52*
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,52*
5
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,595*
1 Tag
1571
1
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,961*
2 Tage
6156
5
€ 5,95*
ab € 0,3328*
€ 1,069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC1A102
ab € 0,247*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FM1A102L
ab € 0,208*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1A102LB
ab € 0,18*
Ähnlich
RS Pro
1815384
ab € 6,11*
Ähnlich
RS Pro
7110842
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.