Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 10V dc, Ø 8mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1815384
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1815384
EAN/GTIN:
     5059045095439
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1000µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 Dia. x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 3.5mm
Leckstrom = 3 μA
Verlustleistungsfaktor = 19%

Elektrolytkondensator von RS ProDer RS Pro 1000-μF-Elektrolytkondensator für Durchgangsbohrung hat eine Nennspannung von 10 V dc und einen Leckstrom von 3 μA. Dieser Kondensator mit niedriger Impedanz hat Abmessungen von 8 mm x 11 mm (Durchmesser x Länge). Dieser Kondensator ist mit einer Sicherheitsentlüftungskonstruktion ausgestattet.Eigenschaften und Vorteile• Toleranz: ±20 % • Lebensdauer: 1000 Stunden • Brummstrom: 750 mA • Verlustfaktor: 19 % • Leiterabstand: 3,5 mm • Impedanz: 0,095 Ohm • Betriebstemperatur zwischen -40 °C und 105 °C.Anwendungen• Motherboard • Computer-PeripheriegerätZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 Dia. x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
3.5mm
Leckstrom:
3 μA
Verlustleistungsfaktor:
19%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 10v, alu elko, alu elko 1000µf, 1815384, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, LEK102M10V811, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,84*
€ 14,0896
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,00*
€ 9,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.