Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; Ø8x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; Ø8x15mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; THT; 1000uF; 10VDC; Ø8x15mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEUFR1A102L
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR1A102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: THT
Ausgangsraster: 3,5mm
Betriebstemperatur: -40...105°C
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø8x15mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 1mF
Betriebsspannung: 10V DC
Impedanz: 41mΩ
Lebensdauer: 8000h
Kondensatorenserie: FR
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,31*
€ 0,52*
10
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,52*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,116*
€ 0,595*
1 Tag
1571
1
€ 14,99*
ab € 0,18*
€ 0,961*
2 Tage
6156
5
€ 5,95*
ab € 0,3328*
€ 1,069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEU-FC1A102
ab € 0,247*
Ähnlich
Panasonic
EEU-FM1A102L
ab € 0,208*
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1A102LB
ab € 0,18*
Ähnlich
RS Pro
1815384
ab € 6,11*
Ähnlich
RS Pro
7110842
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.