Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D0531
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFTA471XAP
EAN/GTIN:
     4099879874764
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEEFTA471XAP Elektrolytkondensator, 470 µF, 10 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
160 mΩ
Kapazität:
470 µF
Länge:
7.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
10 V
Rippelstrom:
600 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000465 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
900
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
2 Tage
78300
900
Frei Haus
ab € 0,211*
€ 0,265*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,33*
4 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,54*
5
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.