Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic , SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 470μF ±20% / 10V dc, Ø 6.3mm x 7.7mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1034778
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFTA471XAP
EAN/GTIN:
     5059039442508
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 470µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
Höhe = 7.7mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 2000h
Automobilstandard = AEC-Q200

Serie FT, hohe Reflow-Temperaturen. Die Kondensatoren der Serie FT Typ V von Panasonic bieten eine miniaturisierte Lösung und einen niedrigen ESR. Sie sind eine Größe kleiner als die Serie FK von Panasonic. Diese Elektrolytkondensatoren bieten eine ausgezeichnete Lebensdauer von 2000 Stunden bei +105 °C. Die SMD-Kondensatoren der Serie FT Typ V halten hohen Reflow-Temperaturen längere Zeit stand. AEC-Q200-zertifiziert (mit einigen Abweichungen) Kompakte Bauform Hohe Zuverlässigkeit Lange Lebensdauer Hoher Brummstrom SMD. Anwendungsbereich. Die Elektrolytkondensatoren Panasonic Serie FT Typ V sind AEC-Q200-qualifiziert und für Kfz-Anwendungen wie Klimaanlagen, Wischersteuerung, Lenksäule und schlüsselloser Zugang geeignet. Andere Kfz-Einsatzgebiete umfassen Airbagsteuerung und Navigationssysteme
Weitere Informationen:
Kapazität:
470µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 7.7mm
Höhe:
7.7mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
2000h
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 10v, chip kondensator, smd kondensator 10v, 1034778, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEEFTA471XAP, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,142*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,18238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 206,451*
€ 245,67669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,516*
€ 243,37404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,307*
€ 213,37533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,156*
€ 210,81564
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,142*
€ 195,32898
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.