Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFTA471XAP KONDENSATOR 470æF 10V RADIAL SMD ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2408679
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFTA471XAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.16 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: FT
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 600 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7.7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 470 µf 10v, becherelko, becherelko 10v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFTA471XAP, 2408679, 240-8679
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    78300
    900
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,211*
    € 0,265*
    10
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,21*
    € 0,34*
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,26*
    € 0,60*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,181*
    € 0,886*
    1
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 1,95*
    € 2,94*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,255*
    € 0,30345
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,253*
    € 0,30107
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Mindestbestellmenge: 900 Stück ( entspricht € 238,50* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.