Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Transformator, 80 VA, 12 V, 12 V, 230 V, Talema 20626-P1S02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkern-Transformator, 80 VA, 12 V, 12 V, 230 V, Talema 20626-P1S02
Ringkern-Transformator, 80 VA, 12 V, 12 V, 230 V, Talema 20626-P1S02
Artikel-Nr.:
     4502-38C928
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     20626-P1S02
EAN/GTIN:
     4099891351298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Lieferung ohne Montagezubehör, bitte separat bestellen, Ringkerntransformatoren Typ Talema 206. In offener Ausführung, mit Zulassung und Zeichen nach EN 61558/VDE 0570, als Sicherheits- und Trenntransformator, nicht kurzschlussfest, mit ca. 20 cm langen Anschlussdrähten Mit Nennleistung 80 VA Typ 206.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
80 VA
Durchmesser:
92 mm
Höhe:
36 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
12 V
Sekundärspannung (2):
12 V
Sekundärstromstärke (1):
3.33 A
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.87918 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo 80va, sicherheitstrafo, talema trafo, Stromversorgung, Schutztrafo, Schutztransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 15 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 150 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Talema Electronics
MZ 70 FÜR 80+120VA
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.