| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-38C904 Herst.-Nr.: 20614-P1S02 EAN/GTIN: 4099891351175 |
| | |
|
| | |
| Lieferung ohne Montagezubehör, bitte separat bestellen, Ringkerntransformatoren Typ Talema 206. In offener Ausführung, mit Zulassung und Zeichen nach EN 61558/VDE 0570, als Sicherheits- und Trenntransformator, nicht kurzschlussfest, mit ca. 20 cm langen Anschlussdrähten Mit Nennleistung 15 VA Typ 206. Weitere Informationen: | | Ausgangsleistung: | 15 VA | Durchmesser: | 60 mm | Höhe: | 31 mm | Primärspannung: | 230 V | Sekundärspannung (1): | 12 V | Sekundärspannung (2): | 12 V | Sekundärstromstärke (1): | 2 A | Gewicht: | 0.31807 kg | Ursprungsland: | CZ | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, talema trafo, sicherheitstrafo, trafo 15va, Stromversorgung, Schutztrafo, Schutztransformator, Trenntrafo, Trenntransformator, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator |
| | |
| |