Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Einbaubuchse Typ Mini-B, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Einbaubuchse Typ Mini-B, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt
USB Einbaubuchse Typ Mini-B, Leiterplattenanschluss, abgewinkelt
Artikel-Nr.:
     4502-37P2398
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1734035-2
EAN/GTIN:
     4099889814385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
Mini-B-Buchse, 1734035-2, TE Connectivity Integrierter Rasthaken: Ohne, USB-Steckverbindertyp: B, USB-Version: 2.0, Steckverbinder- und Gehäusetyp: Buchse, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Anzahl der Anschlüsse: 1, Anzahl von Positionen: 5, Ausgleich: 0 mm, Profil des Steckverbinders: Mini, Material der Außengehäusebeschichtung: Nickel, Kontaktnennstrom (max.): 1 A, Beschichtungsdicke des Steckbereichs des Kontakts: 0.76 µm, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Oberflächenmontage, Fixierstifte: Mit, Leiterplattenmontageposition: Oben, PCB-Steckverbindersetzen: Fluchtrecht, Art der Leiterplattenmontage: SMT-Haltevorrichtung, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Gehäuseausrichtung: Rechter Winkel, Raster: 0.8 mm, Gehäusefarbe: Schwarz, Leiterplattendicke (empfohlen): 1.57 mm, Löttemperatur (max.): 260 °C, Steckzyklen (max.): 5000, Betriebstemperaturbereich: -40 – 85 °C,-40 – 85 °C, Halogenfrei: Nein, Stromkreis Anwendung: Strom und Signale, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0, Verpackungsmethode: Tape & Reel, Verpackungsmenge: 700 Technische Daten * Montage: Leiterplattenmontage * Polzahl: 5-polig * USB Standard: USB 2.0 * Kontaktanschluss: SMD
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mini-B-Buchse
Kontaktanschluss:
SMD
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
5-polig
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, USB-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, USB-Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3500
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,20*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 1,62*
1 Tag
2937
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 2,15*
1 Tag
700
1
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 3,09*
1
€ 5,90*
ab € 1,08*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Molex
51387-0530
ab € 1,55*
Ähnlich
Molex
54819-0572
ab € 0,762*
Ähnlich
Molex
54819-0589
ab € 0,671*
Ähnlich
Molex
56579-0576
ab € 1,38*
Ähnlich
Molex
67503-1230
ab € 0,703*
Ähnlich
Molex
54819-0572
ab € 0,71*
Ähnlich
Molex
56579-0576
ab € 0,93*
Ähnlich
Molex
51387-0578
ab € 0,99*
Ähnlich
Samtec
MUSB-05-F-AB-SM-A
ab € 0,503*
Ähnlich
Samtec
MUSB-05-S-B-SM-A
ab € 0,689*
Ähnlich
Samtec
MUSB-05-S-AB-SM-A
ab € 0,735*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.