Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex On-The-Go USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex On-The-Go USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.0A, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-5151995
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     54819-0572
EAN/GTIN:
     5060641258616
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
USB Typ = B
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = On-The-Go
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = 0.0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

USB On-The-Go (OTG). Diese USB-OTG-Steckverbinderserie (On the Go) von Molex ist kompatibel mit dem On-The-Go-Zubehör (Vers. 1.0) gemäß der USB 2.0-Spezifikation. Die Anforderungen verschiedener tragbarer und mobiler Geräte werden von diesen Molex OTG USB-Steckverbindern erfüllt, indem sie bei Geschwindigkeiten von bis zu 480 MBit/s arbeiten und kompakt und leicht ausgelegt sind. Von Stecker- bis Buchsenausführung ist der Mini USB Steckverbinder auch in den USB-Typen A, AB, B und Mini B erhältlich. Diese verfügen über ein 5-poliges Rastermaß. Dadurch wird der benötigte Montageplatz reduziert und sie werden vielseitig einsetzbar. Eigenschaften und Vorteile. Sie haben etwa ein Achtel der Größe eines Standard-USB-B-Steckverbinders Ausgezeichnete RFI-/EMI-Leistung. 5-polige Ausführung (ein ID-Stift). Durchsteck- und SMD-Versionen erhältlich. Kabelkomponenten erhältlich. Nennspannung von 30 V. Nennstrom von 1 A. Die erwartete Lebensdauer liegt bei 5000.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
USB Typ:
B
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
On-The-Go
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
0.0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: 5151995, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Molex, 548190572, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
800
800
Frei Haus
ab € 0,716*
€ 0,938*
5
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,19*
1
€ 5,90*
ab € 0,71*
€ 1,85*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,97*
€ 2,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
88732-8602
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.