Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 1734035-2 MINI-USB-2.0-BUCHSE, TYP B, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2059755
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1734035-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: Mini-USB Typ B
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Positionen: 5 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 1734035-2, 2059755, 205-9755
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3500
    Frei Haus
    ab € 0,97*
    € 1,20*
    Lager 139
    3088
    1
    € 14,99*
    ab € 1,21*
    € 2,16*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,29*
    € 2,49*
    1 Tag
    700
    1
    € 5,95*
    ab € 1,43*
    € 3,09*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,08*
    € 3,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 17 Stück
    € 1,89*
    € 2,2491
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 52 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 140 Stück
    € 1,52*
    € 1,8088
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,21*
    € 1,4399
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    51387-0530
    ab € 1,56*
    Ähnlich
    Molex
    54819-0572
    ab € 0,995*
    Ähnlich
    Molex
    54819-0589
    ab € 0,812*
    Ähnlich
    Molex
    56579-0576
    ab € 1,57*
    Ähnlich
    Molex
    67503-1230
    ab € 0,697*
    Ähnlich
    Molex
    54819-0572
    ab € 0,71*
    Ähnlich
    Molex
    56579-0576
    ab € 0,93*
    Ähnlich
    Molex
    51387-0578
    ab € 0,62*
    Ähnlich
    Samtec
    MUSB-05-F-AB-SM-A
    ab € 0,503*
    Ähnlich
    Samtec
    MUSB-05-S-B-SM-A
    ab € 0,673*
    Ähnlich
    Samtec
    MUSB-05-S-AB-SM-A
    ab € 0,719*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.