Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange für Solarkabel, 1,5-6,0 mm², AWG 14-10, 32.6027-156


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange für Solarkabel, 1,5-6,0 mm², AWG 14-10, 32.6027-156
Abisolierzange für Solarkabel, 1,5-6,0 mm², AWG 14-10, 32.6027-156
Artikel-Nr.:
     4502-37F2118
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.6027-156
EAN/GTIN:
     4099889416640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierzange
Automatik-Abisolierzange
Selbsteinstellende Abisolierzange
abisolierzange 6mm2
Abisolierzange, 32.6027-156, Stäubli Electrical Connectors Speziell geeignet für die Flex-Sol-Evo PV Leitungen. Zum Abisolieren kleiner Mengen auf der Baustelle. Mit Längenanschlag.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisolierzange
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 14-10
Geeignet für:
Solarkabel
Leiterquerschnitt:
1,5-6,0 mm²
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.502 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abisolierzange, stäubli abisolierzange, Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisoliermesser, Abmantelungsmesser, Kabelabisoliermesser, Kabelmesser, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer, Handwerkzeug, Photovoltaik-Werkzeug, PV-Werkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 121,52*
€ 152,58*
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,8004*
€ 152,6104*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
32.6057-156
ab € 82,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.