Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 2 VA, 8 V/8 V, 125 mA/125 mA, 52 %, VB 2,0/2/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 2 VA, 8 V/8 V, 125 mA/125 mA, 52 %, VB 2,0/2/8
Print-Transformator, 2 VA, 8 V/8 V, 125 mA/125 mA, 52 %, VB 2,0/2/8
Print-Transformator, 2 VA, 8 V/8 V, 125 mA/125 mA, 52 %, VB 2,0/2/8
Artikel-Nr.:
     4502-37C616
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 2,0/2/8
EAN/GTIN:
     4099891347901
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren kurzschlussfest Typ Block VB. Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, IEC 61558 Mit Nennleistung 2,0 VA Typ VB 2,0. Sek
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2 VA
Breite:
27.3 mm
Höhe:
26.8 mm
Länge:
32.3 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
8 V
Sekundärspannung (2):
8 V
Sekundärstromstärke (1):
125 mA
Sekundärstromstärke (2):
125 mA
Wirkungsgrad:
52 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.