Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 7.5 VA, 24 V, 312 mA, 65 %, PT 7,5/1/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 7.5 VA, 24 V, 312 mA, 65 %, PT 7,5/1/24
Print-Transformator, 7.5 VA, 24 V, 312 mA, 65 %, PT 7,5/1/24
Print-Transformator, 7.5 VA, 24 V, 312 mA, 65 %, PT 7,5/1/24
Artikel-Nr.:
     4502-37C326
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PT 7,5/1/24
EAN/GTIN:
     4099891347512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Print-Transformatoren mit Überlastungsschutz gemäß VDE Typ Block PT. Sicherheitstransformator in vergossener Ausführung, zum Einlöten in Leiterplatten, ENEC 10 (VDE) und UL zugelassen. Der Transformator hat einen Überlastungsschutz und ist bei Überlastung nach Beseitigung der Überlast und erfolgter Abkühlung bzw. nach Netzunterbrechung wieder betriebsbereit. Bei den Typen mit Doppelausgangsspannungen ist Reihen- oder Parallelschaltung möglich Mit Nennleistung 7,5 VA Typ PT 7,5.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
7.5 VA
Breite:
43 mm
Höhe:
36 mm
Länge:
51 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
24 V
Sekundärstromstärke (1):
312 mA
Wirkungsgrad:
65 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2961 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.