Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MMCX Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 6-1460820-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MMCX Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 6-1460820-2
MMCX Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 6-1460820-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P9788
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-1460820-2
EAN/GTIN:
     4099889828535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
RF-Steckverbinder, 6-1460820-2, AMP HF-Schnittstelle: MMCX, RF-Steckverbinderausführung: Klinke, Steckverbindersystem: Kabel-an-Leiterplatte, Abdichtbar: Nein, Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an: Leiterplatte, Anzahl von Positionen: 1, Montageausrichtung für Leiterplatte: Rechter Winkel, Anzahl der Koaxial-Kontakte: 1, Impedanz: 50 Ω, Gehäusematerial: Kupfer-Zink, Gehäusematerialoberfläche: Beschichtet, Material der Gehäusebeschichtung: Gold, Unterbeschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Nickel, Beschichtungsmaterial des Stiftkontakts für RF-Steckverbinder: Zinn, Verbindungsmethode für Leiterplatte: Oberflächenmontage, RF-Steckverbinder-Kupplungsmechanismus: Schnappanbringung, Art der Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage, Arretierung: Ohne, Höhe über Leiterplatte: 5.05 mm, Betriebstemperaturbereich: -55 – 155 °C, Betriebsfrequenz: 6 GHz, Verpackungsmenge: 1500, Verpackungsmethode: Reel,Tape & Reel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferzinc
Steckverbinder:
MMCX
Ursprungsland:
KR
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.660,00*
1 Packung enthält 1.500 Stück (€ 2,44* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.