| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P9773 Herst.-Nr.: 1060985-1 EAN/GTIN: 4099889828504 |
| | |
|
| | |
| RF-Koaxialstecker, 1060985-1, AMP Der 1060985-1 ist ein MCX-Steckverbinder mit vertikaler Klinkenbuchse, Leiterplatte. Dieses Produkt bietet eine hervorragende Mischung aus Größe, Haltbarkeit und Leistung für neue Anwendungen in den Bereichen GPS, Automobil und drahtlose Kommunikation. Außerdem ist dieser Steckverbinder mechanisch robust mit Federfingern aus Berylliumkupfer, die für mindestens 500 Steckzyklen ausgelegt sind. Die Schnappschnittstelle erleichtert die Montage, macht eine Gewindeverbindung überflüssig und gewährleistet ein vollständiges Einrasten. Features * Einrastbare Schnittstelle erleichtert die Montage * Oberflächenmontiertes Band und Spule für hohe Stückzahlen * Entspricht den CECC-Schnittstellenspezifikationen für MCX Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bauform: | gerade | Impedanz: | 50 Ω | Kontaktanschluss: | Lötanschluss | Kontaktmaterial: | Beryllium-Kupfer | Steckverbinder: | MCX | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Koaxialbuchse |
| | |
| |