| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P6587 Herst.-Nr.: 5228686-1 EAN/GTIN: 4099889827972 |
| | |
|
| | |
| RF-Koaxialstecker, 5228686-1, AMP Der 5228686-1 Zwillings-BNC-Stecker ist ein wetterfester Schnellanschluss-/Trennstecker mit Montagepfosten. Features * Niedrigere Installationskosten mit Ein-Hub-Crimp * Unverlierbare innere Kontaktstabilität * Keine Gefahr von Hitzeschäden am Koaxialkabel * Leichte Überprüfung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bauform: | abgewinkelt | Impedanz: | 50 Ω | Kontaktanschluss: | Lötanschluss | Kontaktmaterial: | Messing | Steckverbinder: | BNC | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung |
| | |
| |