| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P6426 Herst.-Nr.: 227161-1 EAN/GTIN: 4099889827279 |
| | |
|
| | |
| RF-Koaxialstecker, 227161-1, AMP Der 227161-1 ist ein BNC-Steckverbinder, 50 Ω, mit Bajonettverriegelung und bietet äußerst zuverlässige, schnell anschließbare/trennbare Koaxialverbindungen. Zusätzlich zu einer Vielzahl von Crimpanschlüssen werden Steckverbinder in vor Ort austauschbaren und verdrehbaren Ausführungen geliefert. Dieser Steckverbinder wurde entsprechend den Mil-Spezifikationen entwickelt, verwendet aber kostengünstige Materialien und bietet vergleichbare mechanische und elektrische Leistungen. Features * Vollständig kompatibel mit vergleichbaren BNC UG/U-Steckern * Twist-on-Steckverbinder erfordern keine speziellen Werkzeuge für die Anbringung am Kabel * Auswahl an verschiedenen Dielektrika * Niedriges VSWR Anwendungen * Breitband, Vernetzung, Signalmanagement * Videoübertragung, einschließlich HDTV * Industriestandardschnittstelle, kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrt Weitere Informationen: | | Ausführung: | Buchse | Bauform: | abgewinkelt | Impedanz: | 50 Ω | Kontaktanschluss: | Lötanschluss | Kontaktmaterial: | Phosphorbronze | Steckverbinder: | BNC | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung |
| | |
| |