Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5226990-6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5226990-6
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5226990-6
Artikel-Nr.:
     4502-36P6416
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5226990-6
EAN/GTIN:
     4099889827217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
RF-Koaxialstecker, 5226990-6, AMP Der 5226990-6 ist ein BNC-Steckverbinder, 50 Ω, mit Bajonettverriegelung und bietet äußerst zuverlässige, schnell anschließbare/trennbare Koaxialverbindungen. Zusätzlich zu einer Vielzahl von Crimpanschlüssen werden Steckverbinder in vor Ort austauschbaren und verdrehbaren Ausführungen geliefert. Dieser Steckverbinder wurde entsprechend den Mil-Spezifikationen entwickelt, verwendet aber kostengünstige Materialien und bietet vergleichbare mechanische und elektrische Leistungen. Features * Vollständig kompatibel mit vergleichbaren BNC UG/U-Steckern * Twist-on-Steckverbinder erfordern keine speziellen Werkzeuge für die Anbringung am Kabel * Auswahl an verschiedenen Dielektrika * Niedriges VSWR Anwendungen * Breitband, Vernetzung, Signalmanagement * Videoübertragung, einschließlich HDTV * Industriestandardschnittstelle, kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 3,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 168,92015*
€ 201,01498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,6403*
€ 188,78196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,7302*
€ 173,41894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,9402*
€ 165,33884
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,79*
€ 149,6901
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.