Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5413879-2


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5413879-2
BNC Buchse 50 Ω, Lötanschluss, abgewinkelt, 5413879-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P6403
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5413879-2
EAN/GTIN:
     4099889827163
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker
RF-Koaxialstecker, 5413879-2, AMP Der 5413879-2 ist ein BNC-Steckverbinder, 50 Ω, mit Bajonettverriegelung und bietet äußerst zuverlässige, schnell anschließbare/trennbare Koaxialverbindungen. Zusätzlich zu einer Vielzahl von Crimpanschlüssen werden Steckverbinder in vor Ort austauschbaren und verdrehbaren Ausführungen geliefert. Dieser Steckverbinder wurde entsprechend den Mil-Spezifikationen entwickelt, verwendet aber kostengünstige Materialien und bietet vergleichbare mechanische und elektrische Leistungen. Features * Vollständig kompatibel mit vergleichbaren BNC UG/U-Steckern * Twist-on-Steckverbinder erfordern keine speziellen Werkzeuge für die Anbringung am Kabel * Auswahl an verschiedenen Dielektrika * Niedriges VSWR Anwendungen * Breitband, Vernetzung, Signalmanagement * Videoübertragung, einschließlich HDTV * Industriestandardschnittstelle, kommerzielle und militärische Luft- und Raumfahrt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bauform:
abgewinkelt
Impedanz:
50 Ω
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Steckverbinder:
BNC
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Koaxialbuchse, Koaxialsteckverbinder, Koaxial-Steckverbindungen, HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Steckverbinder, HF-Steckverbindung, HF-Einbaubuchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, Koaxial-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,28025*
  
Preis gilt ab 4.000 Packungen
1 Packung enthält 35 Stück (ab € 8,26515* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 8 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 315,22015*
€ 375,11198
pro Packung
ab 16 Packungen
€ 312,80025*
€ 372,2323
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 301,3402*
€ 358,59484
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 291,21015*
€ 346,54008
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 289,28025*
€ 344,2435
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.