| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P4055 Herst.-Nr.: 1564411-6 EAN/GTIN: 4099889909081 |
| | |
|
| | |
| Befestigungsclip, 1564411-6, TE Connectivity Automobil-Steckverbinder–Zubehörtyp: befestigungsklammern, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Anzahl von Positionen: 4, 12, 15, 16, 18, Primärproduktmaterial: PBT GF, Primäre produktfarbe: grau, Betriebstemperaturbereich: -40-140 °C, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flachsteckergehäuse | Zubehörart: | Befestigungsschelle | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,56* | € 0,71* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,351* | € 0,858* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 142,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|