Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 35-polig, gerade, 3-reihig, schwarz, 776164-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 35-polig, gerade, 3-reihig, schwarz, 776164-1
Buchse, unbestückt, 35-polig, gerade, 3-reihig, schwarz, 776164-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P3688
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     776164-1
EAN/GTIN:
     4099889902334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Gehäuse-Klemmen, 776164-1, AMP Gehäuse für Buchsenleisten, Draht-zu-gerät, 35-polig, 4 mm Mittellinie, Plombierbar, Schwarz, Leistung und signal, AMPSEAL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
3
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
17 A
Polzahl:
35-polig
Rastermaß:
4 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0033 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP
770520-3
ab € 2.120,98*
Zubehör
AMP
770854-3
ab € 0,64*
Zubehör
AMP
770854-1
ab € 0,37*
Zubehör
AMP
770520-1
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.