| | | | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | 99% |
|
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-2 (5 Angebote) Steckverbinder 2,5 mm Serie XH Typ JST. Nennstrom: 3,0 AUC, Nennspannung: 250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min... |
Japan Solderless Terminals XHP-2 |
ab € 0,0255* pro Stück |
| 99% |
|
Buchsengehäuse, 5-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-5 (5 Angebote) Steckverbinder 2,5 mm Serie XH Typ JST. Nennstrom: 3,0 AUC, Nennspannung: 250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min... |
Japan Solderless Terminals XHP-5 |
ab € 0,0306* pro Stück |
| 99% |
|
Buchsengehäuse, 3-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-3 (5 Angebote) Steckverbinder 2,5 mm Serie XH Typ JST. Nennstrom: 3,0 AUC, Nennspannung: 250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min... |
Japan Solderless Terminals XHP-3 |
ab € 0,0304* pro Stück |
| 98% |
|
Buchsengehäuse, 2-polig, RM 2 mm, gerade, natur, PHR-2 (7 Angebote) Steckverbinder 2,0 mm Serie PH Typ JST. Nennstrom: 2,0 AUC, Nennspannung: 100 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 800 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min.... |
Japan Solderless Terminals PHR-2 |
ab € 0,0203* pro Stück |
| 98% |
|
|
|
ab € 1,59* pro Stück |
| 98% |
|
|
TE Connectivity 3-2834075-3 |
ab € 0,45* pro Stück |
| 98% |
|
Buchsengehäuse, 12-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-12 (3 Angebote) JST Buchsengehäuse, 12-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-12 |
Japan Solderless Terminals XHP-12 |
ab € 0,0832* pro Stück |
| 98% |
|
|
TE Connectivity 2-2834075-3 |
ab € 0,388* pro Stück |
| 98% |
|
|
TE Connectivity 1-2834075-3 |
ab € 0,313* pro Stück |
| 98% |
|
Buchsengehäuse, 4-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-4 (5 Angebote) Steckverbinder 2,5 mm Serie XH Typ JST. Nennstrom: 3,0 AUC, Nennspannung: 250 V AC/DC, Spannungsfestigkeit: 1000 VAC (60 s), Kontaktwiderstand (Anfangswert): max. 10 mOhm, Isolationswiderstand: min... |
Japan Solderless Terminals XHP-4 |
ab € 0,0346* pro Stück |
| 98% |
|
Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-6 (5 Angebote) JST Buchsengehäuse, 6-polig, RM 2.5 mm, gerade, natur, XHP-6 |
Japan Solderless Terminals XHP-6 |
ab € 0,0405* pro Stück |
| 98% |
|
Buchse, unbestückt, 18-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 1-1563759-1 (5 Angebote) Gehäuse-Klemmen, 1-1563759-1, TE Connectivity Gehäuse für buchsenklemmen, Draht-zu-draht, 18-polig, 4 mm Mittellinie, Plombierbar, Schwarz, Signal, Schwere, abgedichtete Steckverbinderserie |
TE Connectivity 1-1563759-1 |
ab € 2,45* pro Stück |
| 98% |
|
Buchse, unbestückt, 1-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 282079-2 (1 Angebot) Unbestückte Automotive-Kabelsteckverbinder 1-bis 6-polig Serie Superseal 1,5 Typ AMP/AMP 282. Für Niederspannung, aus Polyamid 6,6, nach IEC 60529 und DIN 40050-9; Schutzart: IP 67, Strombelastbark... |
|
ab € 0,67* pro Stück |
| 98% |
|
Buchse, unbestückt, 2-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 282080-1 (1 Angebot) Unbestückte Automotive-Kabelsteckverbinder 1-bis 6-polig Serie Superseal 1,5 Typ AMP/AMP 282. Für Niederspannung, aus Polyamid 6,6, nach IEC 60529 und DIN 40050-9; Schutzart: IP 67, Strombelastbark... |
|
ab € 0,68* pro Stück |
| 98% |
|
Buchse, unbestückt, 20-polig, gerade, 2-reihig, schwarz, 2141404-1 (3 Angebote) Buchsengehäuse, 2141404-1, TE Eine Reihe von 2, 8-mm-Junior-Power-Zeitschaltuhr-Steckergehäusen, die als Steckergehäuse für Buchsenkontakte oder als buchsengehäuse für Buchsenkontakte erhältlich sind. |
|
ab € 0,306* pro Stück |
| |
|