Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, verzinnt, 770520-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, verzinnt, 770520-1
Buchsenkontakt, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, Crimpanschluss, verzinnt, 770520-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P3776
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     770520-1
EAN/GTIN:
     4099889646788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
buchsenkontakt amp
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 770520-1, TE Connectivity Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Nein, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Socket, Passender Stiftdurchmesser: 1.3 mm, Schnittstellen Legierung: Zinn (Sn), Verbindungsmethode: Crimp, Drahtgröße: 16 - 20 AWG, Drahtgröße: 0.5 - 1.5 mm², Drahtgrössen Suche: 15 AWG, 16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG, Drahtgrössen Suche: 0.5 mm², 0.6 mm², 0.75 mm², 0.85 mm², 1 mm², 1.25 mm², 1.3 mm², 1.5 mm², Durchmesser der Drahtisolation: 1.7 - 2.7 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 125 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Isolationsdurchmesser:
1,7-2,7 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt 1,5mm², Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,205*
€ 0,244
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.