Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtdichtung für Flachsteckergehäuse, 963245-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtdichtung für Flachsteckergehäuse, 963245-1
Drahtdichtung für Flachsteckergehäuse, 963245-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P2596
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     963245-1
EAN/GTIN:
     4099889908060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtabdichtung
Einzeladerkabeldichtung
Steckergehäuse
steckergehäuse amp
Einzeldrahtdichtung, 963245-1, AMP Dichtungstyp für steckverbinder: einzeldrahtdichtung, Dichtungsmaterial: silikon, Primäre produktfarbe: gelb, Durchmesser der Kontaktkammer: 7,2 mm, Durchmesser der Kabelisolierung zulässig: 3,7 mm, Betriebstemperatur (max): 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, Betriebstemperaturbereich: -40-130 °C, UL-Brandschutzklasse: keine.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Flachsteckergehäuse
Zubehörart:
Drahtdichtung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0817*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1052*
€ 0,1252
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,1182
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,1139
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,0972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.