| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P2590 Herst.-Nr.: 828921-1 EAN/GTIN: 4099889908015 |
| | |
|
| | |
| Einzeldrahtdichtung, 828921-1, AMP Dichtungstyp: einzeldrahtdichtung, Material: silikon, Farbe: gelb, Durchmesser der Kontaktkammer: 5,4 mm, Kabelisolationsdurchmesser: 3 mm, Betriebstemperaturbereich: -40-130 °C, UL-Brandschutzklasse: keine. Technische Daten * Ausführung: Drahtdichtung * Geeignet für: Flachsteckergehäuse Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flachsteckergehäuse | Zubehörart: | Drahtdichtung | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0001 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Steckverbinderdichtung, Drahtdichtung, Einzeldrahtdichtung, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör |
| | |
| |