Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Signalgeber, 30 Ω, 85 dB, 230 VAC, 20 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Signalgeber, 30 Ω, 85 dB, 230 VAC, 20 mA, schwarz
SMD-Signalgeber, 30 Ω, 85 dB, 230 VAC, 20 mA, schwarz
SMD-Signalgeber, 30 Ω, 85 dB, 230 VAC, 20 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M900
Hersteller:
     EKULIT
Herst.-Nr.:
     SMD-05A03
EAN/GTIN:
     4099891542283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
schallgeber smd
SMD-Signalgeber Typ EKULIT SMD-05A03. Lautstärke (bei 10 cm): min. 74 dB, Betriebsspannung: 2,0 bis 4,0 V, Nennspannung: 3,0 V, Betriebsstrom: max. 100 mA, Resonanzfrequenz: 4000 Hz, Widerstand/Impedanz: 16/30 Ohm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Gewicht: 0,4 g. Typ: SMD-05A03, Signalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Signalgeber
Farbe:
schwarz
Impedanz:
30 Ω
Nennstrom:
20 mA
Resonanzfrequenz:
4000 Hz
Schalldruckpegel:
85 dB
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Piezosignalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.