Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Summer-Kombination, Ø 50 mm, 80 dB, 2800 Hz, gelb, 24 VDC, 450 300 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Summer-Kombination, Ø 50 mm, 80 dB, 2800 Hz, gelb, 24 VDC, 450 300 55
LED-Summer-Kombination, Ø 50 mm, 80 dB, 2800 Hz, gelb, 24 VDC, 450 300 55
Artikel-Nr.:
     4502-36M552
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     450 300 55
EAN/GTIN:
     4099891542139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Signalgeberkombinationen LED/Summer mit Quittierung Typ Werma 450. LED-Dauerleuchte mit zuschaltbarem Dauerton. Störungen werden durch ein optisches oder optisch-akustisches Signal angezeigt, abschalten des akustischen Signals durch leichtes Drücken; Lautstärke: 80 dB, Lebensdauer: 50.000 h (Akustik min. 5000 h), Gehäuse: PC/ABS-Blend, Temperaturbereich: –20 bis +50 °C, Stromaufnahme: < 80 mA, Schutzart: IP 65, Maße: Ø 49, H 80 mm, Montagebohrung: Ø 22,5 mm Mit Relais-Ausgang. Signaleingang: 24 VDC, potenzialfreier Ausgang zur Rückmeldung der Summerabschaltung (Halbleiterrelais: 30 V 100 mA), Dauerton: 3,0 kHz, Anschlüsse: Schraubklemmen (max. 0,5 mm²). Typ: 450 300 55, 24 VDC, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Summer-Kombination
Durchmesser:
50 mm
Farbe der Beleuchtung:
gelb
Farbe:
gelb
Frequenz:
2800 Hz
Höhe:
78 mm
Nennstrom:
80 mA
Schalldruckpegel:
80 dB
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LED Summer Kombination, Schallgeber, Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, werma summer 24v, alarm summer 24v, alarm summer, Automation, Signalgeber, Signalgeberkombination, Akustischer Signalgeber, Tongeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Dauerleuchte, Dauerlichter, LED-Dauerleuchte, LED-Dauerlicht, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, LED-Lampe, LED-Leuchte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,11*
€ 92,96*
€ 5,46*
ab € 80,25*
€ 96,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,41*
€ 98,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 100,14*
Frei Haus
ab € 83,49*
€ 100,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2222440
ab € 152,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.