Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Signalgeber, 85 dB, 5 VDC, 30 mA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Signalgeber, 85 dB, 5 VDC, 30 mA, grau
SMD-Signalgeber, 85 dB, 5 VDC, 30 mA, grau
SMD-Signalgeber, 85 dB, 5 VDC, 30 mA, grau
SMD-Signalgeber, 85 dB, 5 VDC, 30 mA, grau
Artikel-Nr.:
     4502-36M4810
Hersteller:
     Digisound
Herst.-Nr.:
     F/SWI-155
EAN/GTIN:
     4099891542061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
schallgeber smd
SMD-Signalgeber Typ Digisound F/SWI-155. Für Oberflächenmontage, mit Elektronik und durchdringendem Signalton, verarbeitbar bis +230 °C für 3,0 s; Betriebsspannung: 4,0 bis 7,0 VDC, Nennspannung: 5,0 VDC, Stromaufnahme: max. 30 mA, Frequenz: 2300 Hz (±300 Hz), Lautstärke: min. 85 dB/10 cm, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Gewicht: 2,0 g. Typ: F/SWI–155, Signalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Signalgeber
Farbe:
grau
Nennstrom:
30 mA
Resonanzfrequenz:
2300 Hz
Schalldruckpegel:
85 dB
Spannung:
5 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00446 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Buzzer, Summer, Tongeber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 6,63*
2 Tage
543
€ 5,95*
ab € 3,62*
€ 6,66*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.