| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36M4800 Herst.-Nr.: F/SKI-105N EAN/GTIN: 4099891542054 |
| | |
|
| | |
| SMD-Signalgeber Typ Digisound F/SKI-105. Für Oberflächenmontage, ohne Elektronik; Betriebsspannung: 1,0 bis 5,0 VDC, Nennspannung: 1,5 VDC, Stromaufnahme: max. 40 mA, Spulenwiderstand: 15 Ohm ±3,0 Ohm, Frequenz: 2048 Hz, Lautstärke: min. 75 dB/10 cm, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Gewicht: 2,0 g. Typ: F/SKI-105, Signalgeber Weitere Informationen: | | Ausführung: | SMD-Signalgeber | Farbe: | grau | Nennstrom: | 40 mA | Resonanzfrequenz: | 2048 Hz | Schalldruckpegel: | 75 dB | Spannung: | 1 VDC | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00252 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Buzzer, Summer, Tongeber |
| | |
| |