Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Signalgeber, 75 dB, 5 VDC, 5 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Signalgeber, 75 dB, 5 VDC, 5 mA, schwarz
SMD-Signalgeber, 75 dB, 5 VDC, 5 mA, schwarz
SMD-Signalgeber, 75 dB, 5 VDC, 5 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M380
Hersteller:
     GREWUS
Herst.-Nr.:
     BPE1305S-02A
EAN/GTIN:
     4099891541750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
schallgeber smd
SMD-Signalgeber Typ GREWUS BPE1305S-02A. Betriebsspannung: 1,0 bis 25 V, Nennspannung: 5,0 V, Stromaufnahme: max. 5,0 mA, Frequenz: 4100 Hz (±500 Hz), Lautstärke: min. 75 dB(A), Kapazität: 16 nF (±30 %), Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,5 g. Typ: BPE1305S–02A, Signalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Signalgeber
Farbe:
schwarz
Nennstrom:
5 mA
Resonanzfrequenz:
4100 Hz
Schalldruckpegel:
75 dB
Spannung:
5 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Piezosignalgeber, Buzzer, Summer, Tongeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,18*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 626,21*
€ 745,19
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 626,18*
€ 745,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.