Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Signalgeber, 10 Ω, 87 dB, 3 VDC, 120 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Signalgeber, 10 Ω, 87 dB, 3 VDC, 120 mA, schwarz
SMD-Signalgeber, 10 Ω, 87 dB, 3 VDC, 120 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M363
Hersteller:
     GREWUS
Herst.-Nr.:
     BME0603SB
EAN/GTIN:
     4099891541712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
schallgeber smd
SMD-Signalgeber Typ GREWUS BME0603SB. Betriebsspannung: 2,5 bis 4,5 V, Nennspannung: 3,0 V, Stromaufnahme: max. 120 mA, Frequenz: 3100 Hz, Lautstärke: min. 87 dB(A), Gleichstromwiderstand: 10 Ohm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Farbe: schwarz, Maße: 5,3 x 5,3 x 2,5 mm, Gewicht: 0,6 g. Typ: BME0603SB, Signalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Signalgeber
Farbe:
schwarz
Impedanz:
10 Ω
Nennstrom:
120 mA
Resonanzfrequenz:
3100 Hz
Schalldruckpegel:
87 dB
Spannung:
3 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Buzzer, Summer, Tongeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.438,73*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7500 Stück
€ 6.438,75*
€ 7.662,11
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 6.438,73*
€ 7.662,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.