Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Signalgeber, 15 Ω, 87 dB, 3,6 VDC, 100 mA, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Signalgeber, 15 Ω, 87 dB, 3,6 VDC, 100 mA, schwarz
SMD-Signalgeber, 15 Ω, 87 dB, 3,6 VDC, 100 mA, schwarz
SMD-Signalgeber, 15 Ω, 87 dB, 3,6 VDC, 100 mA, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-36M348
Hersteller:
     GREWUS
Herst.-Nr.:
     BME8504S-03A
EAN/GTIN:
     4099891541644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
schallgeber smd
SMD-Signalgeber Typ GREWUS BME8504S-03A. Betriebsspannung: 2,0 bis 4,0 V, Nennspannung: 3,6 V, Stromaufnahme: max. 100 mA, Frequenz: 2730 Hz, Lautstärke: min. 87 dB(A), Gleichstromwiderstand: 15 Ohm, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Farbe: schwarz, Gewicht: 1,0 g. Typ: BME8504S–03A, Signalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Signalgeber
Farbe:
schwarz
Impedanz:
15 Ω
Nennstrom:
100 mA
Resonanzfrequenz:
2730 Hz
Schalldruckpegel:
87 dB
Spannung:
3,6 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Buzzer, Summer, Tongeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.