Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Signalgeber, 94 dB, 3 VDC, 70 mA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Signalgeber, 94 dB, 3 VDC, 70 mA, grau
SMD-Signalgeber, 94 dB, 3 VDC, 70 mA, grau
SMD-Signalgeber, 94 dB, 3 VDC, 70 mA, grau
Artikel-Nr.:
     4502-36M334
Hersteller:
     EKULIT
Herst.-Nr.:
     SMD-P09B03
EAN/GTIN:
     4099891541606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
schallgeber smd
SMD-Signalgeber Typ EKULIT SMD-P09B03. Lautstärke (bei 10 cm): min. 94 dB, Betriebsspannung: 2,0 bis 4,0 V, Nennspannung: 3,0 V, Betriebsstrom: max. 70 mA, Resonanzfrequenz: 3000 Hz, Widerstand/Impedanz: 16/35 Ohm, Betriebstemperatur: –40 bis +120 °C, Gewicht: 0,8 g. Typ: SMD–P09B03, Signalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Signalgeber
Einbaudurchmesser:
9 mm
Farbe:
grau
Nennstrom:
70 mA
Resonanzfrequenz:
3000 Hz
Schalldruckpegel:
94 dB
Spannung:
3 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.