Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Signalgeber, 75 dB, 3 VDC, 3 mA, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Signalgeber, 75 dB, 3 VDC, 3 mA, grau
SMD-Signalgeber, 75 dB, 3 VDC, 3 mA, grau
SMD-Signalgeber, 75 dB, 3 VDC, 3 mA, grau
Artikel-Nr.:
     4502-36M332
Hersteller:
     EKULIT
Herst.-Nr.:
     SMD-P12A03
EAN/GTIN:
     4099891541590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezo Buzzer
Piezo Summer
SMD-Schallgeber
Schallgeber SMD
SMD-Signalgeber Typ EKULIT SMD-P12A03. Lautstärke (bei 10 cm): min. 75 dB, Betriebsspannung: 1,0 bis 25 V, Nennspannung: 3,0 V, Betriebsstrom: max. 3,0 mA, Resonanzfrequenz: 4000 Hz ±500 Hz, Betriebstemperatur: –20 bis +70 °C, Gewicht: 0,4 g. Typ: SMD-P12A03, Signalgeber
Weitere Informationen:
Ausführung:
SMD-Signalgeber
Farbe:
grau
Nennstrom:
3 mA
Resonanzfrequenz:
4000 Hz
Schalldruckpegel:
75 dB
Spannung:
3 VDC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: piezo buzzer 3-16v, piezo buzzer, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Piezosignalgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.