| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36M322 Herst.-Nr.: F/AS38L EAN/GTIN: 4099891541583 |
| | |
|
| | |
| Piezosignalgeber Typ Digisound F/AS 38 P und F/AS 38 L. Für Leiterplattenmontage oder zum Anschrauben mit Anschlusslitzen (100 mm lang), in flammfestem Gehäuse; Betriebsspannungsbereich: 1,0 bis 13 VDC, Nennspannung: 12 VDC, Stromaufnahme: 35 mA, Frequenz: 2900 Hz (±500 Hz), Lautstärke: 115 dB/10 cm, Tonart: Dauerton, Betriebstemperatur: –20 bis +60 °C, Gewicht: 21 g. Typ: F/AS 38 L, Signalgeber mit Anschlusslitzen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Piezosignalgeber | Farbe: | weiß | Nennstrom: | 30 mA | Resonanzfrequenz: | 2900 Hz | Schalldruckpegel: | 115 dB | Spannung: | 12 VDC | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.02446 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, piezo signalgeber digisound, piezo schallgeber, piezo signalgeber 105db, Automation, Signalgeber, Akustischer Signalgeber, Piezosignalgeber, Buzzer, Summer, Tongeber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 3,97* | € 7,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 3,94* | € 7,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|