Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungswinkel, weiß, (L x B x H) 107 x 104 x 37 mm, für ClearSIGN, 975 656


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungswinkel, weiß, (L x B x H) 107 x 104 x 37 mm, für ClearSIGN, 975 656
Befestigungswinkel, weiß, (L x B x H) 107 x 104 x 37 mm, für ClearSIGN, 975 656
Artikel-Nr.:
     4502-36M2465
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975 656 01
EAN/GTIN:
     4049787036365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winkel Signalsäule
winkel signalsäule
Befestigungswinkel WH, Werma 975.656.01 für ClearSIGN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.257 kg
Ausführung:
Befestigungswinkel
Breite:
104 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
ClearSIGN
Höhe:
37 mm
Länge:
107 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Signalgeber-Zubehör, Befestigungswinkel, Montagewinkel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Winkel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,67*
€ 47,49*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,76*
€ 47,67*
€ 8,95*
ab € 38,35*
€ 52,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,69*
€ 56,32*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 58,23*
€ 74,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.