Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 98 mm, 115 VAC, IP65, 828 400 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 115 VAC, IP65, 828 400 67
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 115 VAC, IP65, 828 400 67
Artikel-Nr.:
     4502-36M1960
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828 400 67
EAN/GTIN:
     4049787014608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte BM 115VAC CL, Blitzleuchte BM 115VAC CL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
98 mm
Nennstrom:
65 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
115 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.312 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: warnlampe, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 136,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 109,98*
€ 136,74*
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 141,67*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,52*
€ 144,41*
€ 6,90*
ab € 125,42*
€ 153,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,51*
€ 158,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.