Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte, Ø 98 mm, 230 VAC, IP65, 828 240 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 230 VAC, IP65, 828 240 68
Blitzleuchte, Ø 98 mm, 230 VAC, IP65, 828 240 68
Artikel-Nr.:
     4502-36M1945
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     828 240 68
EAN/GTIN:
     4049787014769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte RM 230VAC GN, Blitzleuchte RM 230VAC GN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzlicht
Durchmesser:
98 mm
Einbaudurchmesser:
25 mm
Nennstrom:
140 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.332 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blitzleuchte 230v, warnlampe, blitzleuchte 230v, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Meldeleuchte, Signalsäule, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 100,13*
€ 125,65*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 125,76*
Frei Haus
ab € 104,94*
€ 130,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,31*
€ 130,83*
€ 6,90*
ab € 113,11*
€ 140,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.