Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte, Ø 98 mm, 115 V AC/DC, Ba15d, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinkleuchte, Ø 98 mm, 115 V AC/DC, Ba15d, IP65
Blinkleuchte, Ø 98 mm, 115 V AC/DC, Ba15d, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1929
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     827 500 77
EAN/GTIN:
     4049787014981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
werma blinklicht blau
blinkleuchte
Blinkleuchte BM 115VAC/DC BU, Blinkleuchte BM 115VAC/DC BU
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinklicht
Durchmesser:
98 mm
Nennstrom:
500 mA
Schutzart (IP):
IP65
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
115 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.302 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blinkleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,71*
€ 104,25*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,41*
€ 124,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 103,66*
€ 129,14*
€ 5,90*
ab € 105,25*
€ 132,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,81*
€ 143,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.