Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte, Ø 98 mm, 24 V AC/DC, Ba15d, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blinkleuchte, Ø 98 mm, 24 V AC/DC, Ba15d, IP65
Blinkleuchte, Ø 98 mm, 24 V AC/DC, Ba15d, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1926
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     827 400 75
EAN/GTIN:
     4049787015056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
blinkleuchte 24v
blinkleuchte
Blinkleuchte BM 24VAC/DC CL, Blinkleuchte BM 24VAC/DC CL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinklicht
Durchmesser:
98 mm
Nennstrom:
3 A
Schutzart (IP):
IP65
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.302 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: werma blinkleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,63*
€ 104,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,00*
€ 123,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 103,36*
€ 128,88*
€ 5,90*
ab € 105,63*
€ 132,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,29*
€ 136,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,36*
€ 123,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.