Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte, Ø 98 mm, rot, 115 V AC/DC, Ba15d, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinkleuchte, Ø 98 mm, rot, 115 V AC/DC, Ba15d, IP65
Blinkleuchte, Ø 98 mm, rot, 115 V AC/DC, Ba15d, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1912
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     827 100 77
EAN/GTIN:
     4049787015223
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
werma blinkleuchte
blinkleuchte
Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinklicht
Durchmesser:
98 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
137 mm
Nennstrom:
150 mA
Schutzart (IP):
IP65
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
115 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.255 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Leuchtmelder, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,92*
€ 102,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 81,91*
€ 102,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,20*
€ 103,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 98,62*
€ 122,96*
€ 5,90*
ab € 104,81*
€ 129,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,91*
€ 97,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.